Jeu de micromètres de comptage, 0-100 mm (4 pcs.)

Réf.: 193-902
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 193-902
EAN / GTIN 4946368051109
Réf. fabricant 193-902
Article hors catalogue L40010 8807
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce compteur micromètre est équipé d'un compteur et vous offre les avantages suivants: Compteur mécanique Lecture rapide et sans erreur des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 100
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-15
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé

Produits adaptés