Comparateur à cadran, couvercle plat, version ANSI/AGD, à roulement à billes, 0,025", 0,0001".

Réf.: 1925AB-10
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
Référence article 1925AB-10
EAN / GTIN 4946368841205
Réf. fabricant 1925AB-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle compact avec un diamètre extra petit - pouces. Il s'agit d'un comparateur compact en pouces d'un diamètre de 31/36 mm. Il vous offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,025″
Précision : ±0,0002″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Précision de répétition : ±0,00003″.
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Produits adaptés