Alésomètre digital à 3 touches à poignée, avec bague étalon, capacité 40 - 50 mm

Réf.: 1924526
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 1924526
EAN / GTIN 4029713049980
Réf. fabricant 1924526
Article hors catalogue L40510 2670
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Pour trous traversants
  • Filetage de montage pour le changement de têtes de meausring
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe cabide
  • Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage

Description:

DIGI-MET Pistolet de mesure interne à 3 points avec anneau 40-50mm, pour trous traversants, têtes de mesure interchangeables par le biais d'un filetage de raccordement, comparateur numérique recommandé comme indicateur, livré dans une mallette en plastique.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 40 - 50
  • Profondeur de mesure : 76 mm

Norme:

Factory standard