Appareil de mesure et de marquage numérique de la hauteur, 0-24 " / 600 mm, pouces / métrique, double colonne

Réf.: 192-632-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie digital
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 192-632-10
EAN / GTIN 4946368583372
Réf. fabricant 192-632-10
Article hors catalogue L40010 7786
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de hauteur et de traçage haute précision Digimatic HD-A vous offre les avantages suivants: Conception à double colonne pour une précision de mesure élevée Traceur à pointe en carbure. Les grands chiffres d'affichage de 11 mm permettent une lisibilité facile de la sortie de données

Caractéristique(s):

  • Commutation +/-: Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres: 11 mm
  • Durée de vie des piles: env. 3500 heures
  • DATA (sortie avec câble) / , HOLD (valeur affichée): Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,05 mm/0,002”
  • Taille / dimension: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: 500 mm/s
  • Plage de mesure: 0 - 24
  • Métrique/pouce commutable: Oui
  • Modèle: HD-24”AX
  • ON/OFF: Oui
  • Préréglage (2 valeurs): Oui
  • Incrément numérique: 0,0005/0,0002” ou 0,01/0,005 mm
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique