Capuche COMPLETE, Unisexe, Jaune haute visibilité, Taille ONE

Réf.: 19144-217-17 ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 19144-217-17 ONE
EAN / GTIN 5711074777204
Réf. fabricant 19144-217-17 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Antistatique, ignifuge et protégé contre les acides
  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Antitaches
  • Capuche avec élastique réglable
  • Peut être porté sur un casque avec visière
  • Les caractéristiques ci-dessus sont activées lorsque la capuche est fixée à la veste multi-protection MASCOT® 19835-217

Caractéristique(s):

  • Fluorescent
  • Antitaches
  • Antistatique, ignifuge et protégé contre les acides
  • Protège contre les arcs électriques et les soudures occasionnelles
  • Les fonctions ci-dessus sont activées lorsque le capot est fixé à la veste multi-protection 19835-217
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Cordon élastique sur le bord avant, réglable
  • Attaché avec des aimantations
  • Peut être porté sur un casque avec visière
  • Composition du tissu : 55% modacrylique/39% coton/5% polyamide/1% fibre de carbone
  • Densité du tissu / du matériau : 320 g/m²
  • sergé/ripstop.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal