L-Boxx 136 ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Réf.: 190L-136
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 190L-136
EAN / GTIN 4000896237616
Réf. fabricant 190L-136
Article hors catalogue L60140 5164
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Pour le rangement et le transport d'outils de grande qualité
  • Le système de clic breveté permet de raccorder le coffre L-Boxx à d'autres coffres L-Boxx de manière fiable
  • Dimensions intérieures (L x l x h) : 378 x 310 x 101 mm
  • Volume : 13,3 l
  • Extrêmement robuste grâce à la matière plastique ABS résistante aux coups et aux chocs
  • Capacité de charge du couvercle : jusqu'à 100 kg
  • Capacité de charge des poignées (contenu du chargement) : 25 kg
  • Poignées de transport ergonomiques sur la face supérieure et le côté
  • Avec champs d'inscription
  • Résistant aux salissures et facile à nettoyer
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Poids net (kg): 2.2 kg

Produits adaptés