Surpantalons pour enfants ACCELERATE, enfants, Noir, Réf. 164

Réf.: 18990-231-09 164
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 18990-231-09 164
EAN / GTIN 5711074685363
Réf. fabricant 18990-231-09 164
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Taille et taille élastiquées
  • Fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs, pour une utilisation facile avec les bottes meilleure visibilité sur l'environnement avec
  • l'aide des effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • Élastique et cordon à la taille
  • Fermeture à glissière sur l'extérieur de la jambe
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 210 g/m²
  • indéchirable. Colonne d'eau > 10 000 mm conformément à la norme en ISO 811. Peut réduire jusqu'à 2 %.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal