RM-FCR-0850-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: 1870502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 1870502
EAN / GTIN 7291075397482
Réf. fabricant 1870502
Article hors catalogue L24010 29

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 36 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm