Micromètre digital IP65, Integrated Wireless (avec wifi), capacité 50 - 75 mm

Réf.: 186641760
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 186641760
EAN / GTIN 4029713049393
Réf. fabricant 186641760
Article hors catalogue L40510 1826
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Lecture 0,001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP65
  • Écran LCD : 10 mm
  • Conduite rapide
  • Faces de mesure en carbure
  • Broche inoxydable, trempée et lissée
  • Cadre laqué
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique IP65, sans sortie de données, 50-75mm, Abl. 0,001, affichage LCD 10 mm, embrayage à friction avancé, surfaces de mesure en métal dur, tige de mesure en acier inoxydable, standard usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pouce, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, avec radio intégrée

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 65
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 50 - 75
  • Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm
  • Force de mesure MIN : 5 N
  • Force de mesure MAX : 10 N

Norme:

Factory standard