HACCP Brosse torsadée blanche Diamètre 60 mm Poils 0,5 mm

Réf.: 18406051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence article 18406051
EAN / GTIN 4250560515766
Réf. fabricant 18406051
Article hors catalogue L00760 100358
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Brosse torsadée 52 cm Poils PBT de haute qualité, manche en plastique robuste avec surface lisse, fil en acier inoxydable, résistante à la chaleur jusqu’à 134 °C, trou de suspension. La brosse d’un diamètre de 60 mm est également idéale pour nettoyer les automates de consigne.