SOUS-VÊTEMENTS LIGHT Noir/bleu corail M

Réf.: 184017079985M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 184017079985M
EAN / GTIN 7330509970683
Réf. fabricant 184017079985M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Le caleçon LIGHT évacue efficacement l’humidité de la peau. Il est fabriqué en polyester, une matière douce au toucher qui permet de garder le corps au chaud, au sec et à l’aise dans tous les types d’activités physiques. Le tricotage en canal crée un espace d’air entre le corps et le vêtement, ce qui augmente l’isolation. Utile en toutes saisons, de +10°C à -10°C, quand on a besoin d’un transfert d’humidité fonctionnel près de la peau.