Gilet ACCELERATE, Homme, Noir, Taille XS

Réf.: 18365-511-09 XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 18365-511-09 XS
EAN / GTIN 5711074657186
Réf. fabricant 18365-511-09 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le tissu extensible est élastique dans toutes les directions et offre une liberté de mouvement inégalée où rien ne se resserre ou ne gêne
  • Le tissu extensible multifonctionnel associe légèreté et résistance élevée et est également imperméable
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle
  • Avec une fermeture éclair et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur pour éviter le vent
  • , meilleure visibilité dans l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Avec une finition imperméable
  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 88 % polyester / 12 % élastofin
  • Densité du matériau/tissu : 275 g/m²
  • TISSU EXTENSIBLE.
  • Tour de poitrine: 88 cm / 34,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec