RM-MTR-0750-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: 1827576
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 1827576
EAN / GTIN 7291075369243
Réf. fabricant 1827576
Article hors catalogue L24010 14

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 6 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 7.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
  • Longueur utile (LU) 65 mm