Règle en acier, flexible sous condition, 150 mm / 6 ", métrique / pouce

Réf.: 182-302
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
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 182-302
EAN / GTIN 4946368046464
Réf. fabricant 182-302
Article hors catalogue L40010 8200
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 150
précision : +0,1 mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : *1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques