Polo ACCELERATE, Homme, Bleu azur/Bleu noir, Taille L ONE

Réf.: 18083-801-91010 L ONE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 18083-801-91010 L ONE
EAN / GTIN 5711074732227
Réf. fabricant 18083-801-91010 L ONE
Article hors catalogue L01190 138841
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • COOLMAX® assure un transport efficace de l'humidité, garde le corps au sec et empêche le refroidissement
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Panneau des boutons
  • Les coutures dans le cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux, pour ne pas déranger
  • . Parfait comme couche de base

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe moderne
  • Transport de l'humidité et isolation
  • Panneau à boutons avec boutons dissimulés
  • Bande de cou
  • Pression sur les différentes pièces du produit
  • Composition du tissu : 55% polyester (COOLMAX® PRO)/45% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 150 g/m²
  • Tissu jersey simple.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec