Galet pivotant ∙ avec frein de blocage

Réf.: 179NW-011A
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
Type de produit Enjoliveur

Identification et classification

Référence article 179NW-011A
EAN / GTIN 4000896234431
Réf. fabricant 179NW-011A
Article hors catalogue L60140 5357
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Galet pivotant avec frein de blocage ∙ bleu / noir ∙ ⌀ 125 mm (années 01/01/2021 →)
    Pour servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 179AXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179TXXL ∙ 179NW
  • Couple de serrage : 15 Nm
  • Made In Germany
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.