Galet pivotant ∙ avec frein de blocage

Réf.: 179N-011ESD
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
Type de produit Enjoliveur

Identification et classification

Référence article 179N-011ESD
EAN / GTIN 4000896225385
Réf. fabricant 179N-011ESD
Article hors catalogue L60140 5688
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Galet pivotant avec frein de blocage ⌀ 125 mm
  • Version DES – (décharge électrostatique)
  • Pour la modification des servantes d'atelier HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Pour empêcher les dommages sur les composants électriques ainsi que pour une utilisation dans des environnements présentant des risques d'incendie et d'explosion
  • Couple de serrage : 15 Nm
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.