Jeu d'extracteurs internes

Réf.: 1788N/10
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
Type de produit Extracteurs de roulements

Identification et classification

Référence article 1788N/10
EAN / GTIN 4000896147939
Réf. fabricant 1788N/10
Article hors catalogue L60140 3773
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Extraction des roulements à billes, des bagues extérieures de roulements à billes et des douilles
  • Extracteur interne et contre-appui
  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 9.07 kg
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Contre-appuis 1788N-835 ∙ 1788N-4570 ∙ 1788N-15 ∙ 1788N-19 ∙ 1788N-25 ∙ 1788N-30 ∙ 1788N-35 ∙ 1788N-45 ∙ 1788N-55 ∙ 1788N-70