Unité d’entretien en 2 parties « GA » récipient métallique, BG 600, G3/4, 1, 5-9 bar, HA

Réf.: 178501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 178501
EAN / GTIN 4047322666985
Réf. fabricant 178501
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité de maintenance en 2 parties « GA » avec réservoir métallique et tube transparent, 5 µm, BG 600, G 3/4, PE max. 10 bar, régulation. 1, 5 - 9 bar, soupape de décharge HA. Unités d’entretien en deux parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 206,0 mm
  • B: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Série: GA
  • Boîtier: Aluminium moulé sous pression
  • Filetage: G 3/4
  • récipient: Récipient métallique avec tube transparent
  • Débit: 6000 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • Support d’égouttage: Laiton/POM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 9 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar