Description:
Régulateur filtrant « GA » avec réservoir métallique, tube transparent, équerre de fixation, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, plage de régulation. 1, 5 - 9 bar, soupape de décharge HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.
Caractéristique(s):
- A: 100,0 mm
- B: 336,5 mm
- C: 131,5 mm
- D: 205,0 mm
- BG: 600
- Série: GA
- Boîtier: Aluminium moulé sous pression
- Filetage: G 3/4
- récipient: Récipient métallique avec tube transparent
- Débit: 6000 l/min
- capot à ressort: Alliage d’aluminium
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 9 bar
- Plage de régulation min.: 1,5 bar
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar