Régulateur filtrant « GA », boîtier en polycarbonate, 5 µm, BG 300, G 1/4, 1, 5 - 9 bar, HA

Réf.: 178470
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 178470
EAN / GTIN 4047322666671
Réf. fabricant 178470
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « GA », avec boîtier en polycarbonate, cage de protection, équerre de fixation, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, plage de régulation. 1, 5 - 9 bar, soupape de décharge: HA. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire, combiné à un séparateur centrifuge. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 62,5 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Série: GA
  • Boîtier: Aluminium moulé sous pression
  • Filetage: G 1/4
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 1750 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Plage de régulation max.: 9 bar
  • Plage de régulation min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar