Description:
Soupape de sécurité d’angle pour liquides, laiton, NBR, température de service -10 °C à 110 °C, G 3/4, SW 32, pression de réponse 3, 3 bar. Pour liquides non toxiques et ininflammables. Lors du refroidissement, aucune évaporation ne doit se produire. Avec membrane pour protéger le ressort et dispositif de déblocage. Composant testé, TÜV-SV. 749. F
Caractéristique(s):
- H: 111,0 mm
- L1: 30,0 mm
- L2: 25,0 mm
- Ouv.: 32 mm
- Ressort: Acier C
- Boîtier: laiton rouge
- Filetage: G 3/4
- membrane: NBR
- capot à ressort: Laiton
- pièces internes: Laiton
- Plage de réglage: 1 - 16 bar (en fonction du joint utilisé)
- Entrée et sortie: filetage intérieur de type G selon DIN EN ISO 228-1
- Pression de réponse min.: 3,3 bar
- Plage de réglage max.: 10 bar
- Plage de réglage min.: 1 bar
- Température de fonctionnement max.: 110 °C
- Température de fonctionnement min.: -10 °C