Comparateur à cadran, couvercle plat, version ANSI/AGD 0,125", 0,001"

Réf.: 1780AB
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
Référence article 1780AB
EAN / GTIN 4946368841625
Réf. fabricant 1780AB
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Version compacte, avec un petit diamètre - pouces. Il s'agit d'un comparateur compact en pouces avec une bague extérieure de ø 40 mm qui offre les avantages suivants : Idéal pour les applications où l'espace est limité. Marqueur de tolérance en accessoire standard.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,125″
Précision : ±0,001″.
Valeur de la graduation : 0,001″
Précision de répétition : ±0,0002″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Produits adaptés