Établi mobile ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Réf.: 177W-6
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Hauteur 950 mm
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 177W-6
EAN / GTIN 4000896154630
Réf. fabricant 177W-6
Article hors catalogue L60140 1805
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • 4 x tiroirs plats et 2 x tiroirs hauts ainsi que 2 plans de rangement dans l'étagère
  • Grandes roues à roulement à billes (⌀ 125 mm),
    manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
    le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
    p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant un fonctionnement silencieux
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central avec serrure à cylindre et 2 clés
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
    • Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Plans de rangement dans l'étagère :
    Capacité de charge de 15 kg dans la partie supérieure et de 35 kg dans la partie inférieure
    Plateau réglable
  • En option : 177W-21 : porte verrouillable pour l'étagère droite, livrée avec 2 clés
  • Capacité de charge (dynamique): 500 kg
  • Capacité de charge (statique): 750 kg
  • Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Poids net (kg): 85 kg
  • Tiroir, plat: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Tiroir, haut: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Nombre de tôles de séparation: 6
  • Hauteur de la surface de travail: 934
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Chaque tiroir équipé d’une tôle de séparation
  • Système de division des tiroirs - approprié pour la garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » HAZET et le système de rangement HAZET
  • Surface de fixation latérale, p. ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112, les supports pour aérosol, etc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés