{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Epaisseur | 2 mm | |
| Type d'outils | HSS E | |
| ⌀ alésage | 40 mm | |
| Nombre de dents Z | 128 | |
| Pas t | 6 mm | |
| Nombre d'alésages d'entraînement | 2; 4 | |
| ⌀ alésage d'entraînement | 9; 12 mm | |
| Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
| pour matériau | Métal | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de produit | Lames de scies circulaires |
| Référence article | 177540 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197245410 | |
| Fabricant/personne responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |