Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, Werkzeugaugnahme KM40

Réf.: 177475
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
Prix unitaire TTC
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
Référence article 177475
EAN / GTIN 4069739278711
Réf. fabricant 50.40KM40SQT15RIK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, queue VDI40 tournée à 30°, logement axial décalé par rapport à l’axe, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 50.40KM40SQT15RIK
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 78
  • Max. Couple (TQX): 50 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 112,3 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 112,3 mm
  • Taille de queue: Tige VDI40 tournée à 30°
  • Taille de l’interface: KM 40
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: 2-plat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte