{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Epaisseur | 2 mm | |
| Revêtement | TiN | |
| Type d'outils | HSS | |
| ⌀ alésage | 40 mm | |
| Nombre de dents Z | 128 | |
| Pas t | 6 mm | |
| Nombre d'alésages d'entraînement | 2;4 | |
| ⌀ alésage d'entraînement | 8;12 mm | |
| Alésage d'entraînement du cercle primitif | 55; 64 mm | |
| Convient pour machine | Eisele | |
| pour matériau | Métal | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de produit | Lames de scies circulaires |
| Référence article | 177060 250X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197353825 | |
| Réf. fabricant | 177060 250X2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |