Pantalon avec poches genoux ADVANCED, Homme, Noir, Taille 82C51

Réf.: 17179-311-09 82C51
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 17179-311-09 82C51
EAN / GTIN 5711074571642
Réf. fabricant 17179-311-09 82C51
Article hors catalogue L01190 3129
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le tissu extensible est élastique dans toutes les directions et offre une liberté de mouvement inégalée où rien ne se resserre ou ne gêne
  • Le tissu extensible multifonctionnel associe légèreté et résistance élevée et est également imperméable
  • Les poches de genou en tissu CORDURA® durable sont réglables, de sorte que la protection des genoux soit toujours placée de manière optimale
  • Le protège-genoux est facilement inséré dans l'ouverture latérale zippée lorsque vous portez le tuyau
  • Ventilation efficace de la zone du genou par une ouverture zippée à l'intérieur de la jambe du pantalon
  • Disponible en trois longueurs de foulée différentes de série, pour une tenue optimale et des détails placés de manière optimale
  • Pour un confort optimal, nous vous recommandons de choisir ce protège-genoux 00718-100
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Avec une finition imperméable
  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Le tissu n'est presque pas ressenti sur la peau parce que les poches sont intégrées dans la conception
  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • Taille basse
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone portable
  • Sac à mètre pliant en tissu CORDURA® avec poches supplémentaires
  • Poches pour les genoux en CORDURA® durable (500 D)
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec un genouillère de type LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 92% polyamide/8% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 235 g/m²
  • TISSU EXTENSIBLE. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal