Porte-outil combiné pour refroidissement interne et externe, EWS Varia VX4 - Porte-outil

Réf.: 171661
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
Référence article 171661
EAN / GTIN 4069739254296
Réf. fabricant 17.40VX4LDCTX
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40, logement EWS.Varia, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.40VX4LDCTX
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 35 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 155 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 120 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX4
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe