Cardigan zippé ADVANCED, Unisexe, Vert mousse/noir, Taille 4XL

Réf.: 17105-309-3309 4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 17105-309-3309 4XL
EAN / GTIN 5711074602537
Réf. fabricant 17105-309-3309 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le matériau à tricoter est soudé à partir de trois couches de tissu : tricoté à l'extérieur, molleton doux à l'intérieur et membrane coupe-vent et imperméable entre les deux
  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Col réglable très haut : les bouchons de cordon se cachent dans le col et ne gênent pas le port d'une meilleure visibilité de l'environnement à
  • l'aide d'effets réfléchissants

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Poches intérieures
  • Col montant avec cordons élastiques réglables
  • Bande élastique sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Ventilation sous les manches
  • Tissu extensible sur les côtés
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 78% polyester/15% acrylique/5% viscose/2% laine
  • Densité du matériau/tissu : 460 g/m²
  • Tissu tricoté. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Linge doux, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal