Pull polaire avec fermeture éclair ADVANCED, Unisexe, Bleu noir/noir, Taille L

Réf.: 17103-316-01009 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 17103-316-01009 L
EAN / GTIN 5711074601196
Réf. fabricant 17103-316-01009 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • La surface lisse du matériau polaire garantit que la saleté et la poussière ne se coincent pas
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Col haut souple et souple
  • Manches et ourlet élastiques

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Col droit
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Poches intérieures
  • Bandes élastiques sur les poignets et dans le bord inférieur
  • Tissu extensible sur les côtés
  • Composition du tissu : 94% polyester/6% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu polaire. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal