Combinaison d’hiver HARDWEAR, Unisexe, Noir/Jaune haute visibilité, taille M

Réf.: 17019-231-0917 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 17019-231-0917 M
EAN / GTIN 5711074548354
Réf. fabricant 17019-231-0917 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Fermeture éclair extra-longue avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe, pour une utilisation facile avec les bottes
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • La protection contre la neige à l'intérieur de la jambe empêche la neige et la saleté de s'échapper
  • Les manches profilées offrent une grande liberté de mouvement
  • Manches avec protection contre le vent en COOLMAX® ANTI-transpiration TOUTES SAISONS - réglable en longueur et avec trou pour le pouce

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Stabilisation réglable des deux côtés du capot
  • Doublure matelassée
  • Col cheminée avec ceinture côtelée à l'intérieur
  • Ouvertures d'aération avec fermeture éclair sous les bras
  • Fermeture à glissière, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression dissimulés
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Manches avec protection contre le vent en COOLMAX® ANTI-transpiration TOUTES SAISONS - réglable en longueur et avec trou pour le pouce
  • Poignets avec boutons-pression
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Anneau en D.
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et boutons-pression dissimulés
  • Fermeture à glissière avec bande de protection contre les intempéries sur les ourlets extérieurs de la jambe
  • Poches pour les genoux, réglables en hauteur, avec rabat et ouverture par le haut
  • Protection contre la neige à l'intérieur des jambes
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 210 g/m²
  • Anti-ripstop. Colonne d'eau > 10 000 mm conformément à la norme en ISO 811.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal