Veste thermique ADVANCED, Unisexe, Noir, Taille L

Réf.: 17015-318-09 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 17015-318-09 L
EAN / GTIN 5711074553334
Réf. fabricant 17015-318-09 L
Article hors catalogue L01190 7111
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Hydrofuge
  • Col avec poignets côtelés
  • La poche poitrine est bien adaptée pour un imprimé logo
  • à l'intérieur des poches

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • Fermeture à glissière multicolore sur toute la longueur
  • Poignets côtelés sur le col
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant avec boutons-pression
  • Poches intérieures
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur et sur les poignets
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal