Tête axiale de perçage et de fraisage décalée, EWS - Varia VX3

Réf.: 165850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 165850
EAN / GTIN 4069739232652
Réf. fabricant 50.25VX3G200RLIKI1W
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Germany, www.ews-tools.de

Description

Description:

Driven tools, VDI25, axial offset mount, internal and external cooling

Feature:

  • Product name (PRODDES): 50.25VX3G200RLIKI1W
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 68
  • Max. Torque (TQX): 24 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:2
  • Length of reach (LPR): 84 mm
  • Function length (WF): 80 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: Keyway