Porte-outil, EWS Varia VX3 - Porte-outil

Réf.: 164117
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
Référence article 164117
EAN / GTIN 4069739223568
Réf. fabricant 19.30VX3G300RLWZ0
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, logement EWS.Varia, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.30VX3G300RLWZ0
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 78
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 28 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 120 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 90 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: EWS Varia VX3
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe