Couvercle · complet · avec plan de travail

Réf.: 162C-010
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 162C-010
EAN / GTIN 4000896079780
Réf. fabricant 162C-010
Article hors catalogue L60140 1844
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Couvercle complet avec plan de travail
    Pour servante d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 162C ∙ 166C
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 4.7 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.