Alésoir à queue cône morse, non revêtu, MK: MK4

Réf.: 162500 MK4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 204
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 204
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 119 mm
Longueur totale L 179 mm
Carré corps □ 20 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 162500 MK4
EAN / GTIN 4045197089212
Réf. fabricant 162500 MK4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

A goujures droites, avec queue cylindrique et carrée.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous préformés coniques ou étagés pour queue cône morse.