Système de valises L-BOXX Contractor 170

Réf.: 1600A037DZ
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
Référence article 1600A037DZ
EAN / GTIN 4053423619027
Réf. fabricant 1600A037DZ
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Système de valises L-BOXX Contractor 170, Le système L-BOXX Contractor est la solution mobile de rangement d’outils par excellence, alliant durabilité et polyvalence. La conception modulaire emboîtable permet une connexion parfaite avec tous les autres produits du système L-BOXX Contractor. La L-BOXX Contractor 170 permet de transporter et d’organiser facilement les outils et les accessoires. Comme la plupart des valises L-BOXX Contractor, elle peut être empilée sur ou sous n’importe quel autre composant de la gamme L-BOXX Contractor. Avec son boîtier résistant aux chocs, ses coins renforcés en métal et son étanchéité conforme à la norme IP65, la L-BOXX Contractor 170 protège les outils et les accessoires même dans les environnements difficiles des chantiers. Conçue pour ton confort, elle est équipée d’une poignée à l’avant pour la détacher d’une seule main et la transporter facilement. La L-BOXX Contractor 170 dispose de rails en aluminium intégrés pour la fixation des produits ProClick. Tous les produits L-BOXX Contractor sont rétrocompatibles avec les L-BOXX standard.

Caractéristique(s):

  • Anneaux en D.: non
  • ProClick prêt: non
  • Empreinte l-BOXX: non