Kit batterie/chargeur 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160

Réf.: 1600A0373Z
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
Référence article 1600A0373Z
EAN / GTIN 4053423341997
Réf. fabricant 1600A0373Z
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Kit batterie/chargeur 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160, la puissante batterie EXBA18V-150 offre jusqu’à 280 % d’autonomie en plus pour un travail continu exceptionnel, même dans les applications difficiles (par rapport à la batterie Professional GBA 18V 4,0 Ah, test interne en laboratoire). Mode soufflerie à puissance minimale avec GBL 18V-750, flux d’air neutre, sans pause). Il utilise la toute dernière cellule 5,0 Ah pour une puissance maximale pouvant atteindre 2400 W (test interne en laboratoire. Puissance maximale instantanée, batterie neuve complètement chargée). Avec son boîtier renforcé et robuste et son excellente gestion thermique grâce à COOLPACK 2.0, l’EXBA18V-150 offre une longue durée de vie et est donc idéal pour les professionnels qui ont besoin de durabilité et de hautes performances. Le EXAL18V-160 recharge complètement une batterie EXBA18V-150 en seulement 60 minutes avec un courant de charge de 16 A. Il est équipé des technologies Intelligent Active Air Cooling 2.0 et FlexTemp Charging pour un refroidissement efficace et une plage de température plus large allant de -10 °C à +55 °C. Ce chargeur dispose de trois modes : Standard, Power Boost pour une recharge ultra-rapide et Long Life pour une recharge plus douce afin de prolonger la durée de vie de la batterie. L’EXBA18V-150 dispose d’un affichage à 5 LED indiquant l’état de charge avec capacité restante et détection des risques de défaut. Le chargeur ultra-rapide pour les applications à haute performance, équipé de 5 LED qui indiquent l’état de charge exact de votre batterie. Ce chargeur dispose de trois modes: Standard, Power Boost pour une recharge ultra rapide et Long Life pour une recharge plus douce afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Les deux sont compatibles avec le système Bosch Professional 18 V et avec l’alliance intermarques AMPShare pour batteries. L’EXBA18V-150 peut être rechargé complètement en seulement 60 minutes avec l’EXAL18V-160 et ne pèse que 1,52 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Batterie 1, capacité: 15,0 Ah
  • Tension de charge de la batterie: 14,4 – 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu’à: 18 V
  • Tension de charge de la batterie, à partir du: 14,4 V
  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Poids batterie 1: 2kg
  • Poids du chargeur: 1kg
  • Courant de charge: 16,0A

Produits adaptés