Description:
Kit batterie/chargeur 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, la batterie haute performance EXBA18V-40 fournit une puissance maximale de 2000 W pour les applications exigeantes (sur la base de tests internes en laboratoire. Puissance maximale immédiate avec une batterie neuve complètement chargée) dans un design extrêmement compact. Il repose sur une technologie avancée de cellules « sans languettes », alors que les batteries conventionnelles sont équipées de cellules « multi-languettes » qui n’utilisent que deux languettes pour conduire le courant. Cela entraîne un goulot d’étranglement qui augmente la résistance de la batterie. La technologie cellulaire « sans languette » élimine ce goulot d’étranglement. Au lieu de seulement deux chemins électriques, elle offre d’innombrables chemins électriques parallèles. Résultat: Une résistance réduite, moins de chaleur, des performances impressionnantes et une excellente densité énergétique. Avec son nouveau boîtier renforcé et robuste, son excellente gestion thermique grâce à COOLPACK 2.0 et sa technologie de cellules « tabless », l’EXBA18V-40 offre une longue durée de vie et est donc idéal pour les professionnels qui ont besoin de durabilité et de hautes performances. Simple et pratique: Le GAL 12V/18V-80 Professional est un chargeur rapide à double tension pour toutes les batteries 12V et 18V de Bosch Professional. Grâce à son courant de charge élevé de 8 A, une batterie 18 V/4,0 Ah peut être complètement chargée en 38 minutes. Grâce à son système intelligent Active Air Cooling 3.0, ce chargeur réduit les temps d’arrêt en refroidissant la batterie avant, pendant et après la charge. Ce chargeur compact est extrêmement pratique à utiliser grâce à sa solution « bay-in-bay ». L’EXBA18V-40 dispose d’un affichage à 5 LED indiquant l’état de charge avec capacité restante et détection des risques de défaut. L’EXBA18V-40 et le chargeur GAL 12V/18V-80 sont tous deux compatibles avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance multimarque AMPShare. De plus, le chargeur GAL 12V/18V-80 est également compatible avec le système Bosch Professional 12V. L’EXBA18V-40 ne pèse que 605 g. Le GAL 12V/18V-80 offre un montage mural simple et deux voyants LED indiquant l’état de charge. Carton
Caractéristique(s):
- Batterie 1, capacité: 4,0 Ah
- Tension de charge de la batterie: 10,8 – 18 V
- Tension de charge de la batterie, jusqu’à: 18 V
- Tension de charge de la batterie, à partir du: 10,8 V
- Tension de la batterie: 18,0 V
- Poids batterie 1: 1kg
- Poids du chargeur: 1kg
- Courant de charge: 8,0A