Bloc-batterie EXBA18V-55

Réf.: 1600A036Z6
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
Référence article 1600A036Z6
EAN / GTIN 4053423341041
Réf. fabricant 1600A036Z6
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Batterie EXBA18V-55, la batterie haute performance EXBA18V-55 fournit une puissance maximale de 2000 W pour les applications exigeantes, tout en offrant une autonomie améliorée (sur la base de tests internes en laboratoire. Puissance maximale immédiate avec une batterie neuve complètement chargée). Ses cellules haute performance ont été conçues pour offrir des performances exceptionnelles et offrent une puissance et une densité énergétique exceptionnelles. Avec son boîtier renforcé et robuste et son excellente gestion thermique grâce à COOLPACK 2.0, l’EXBA18V-55 offre une longue durée de vie et est donc idéal pour les professionnels qui ont besoin de durabilité et de hautes performances. L’EXBA18V-55 dispose d’une plage de température de charge étendue de -10 °C à +55 °C lorsqu’il est utilisé avec l’EXAL18V2-320 ou l’EXAL18V-160. Il dispose d’un affichage à 5 LED indiquant l’état de charge, la capacité restante et le risque de défaillance. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. Il peut être rechargé complètement en seulement 31 minutes avec l’EXAL18V2-320 ou l’EXAL18V-160 et ne pèse que 1,02 kg. Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions extérieures (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacité de la batterie: 5,5 Ah
  • Tension de la batterie: 18,0 V

Produits adaptés