Kit pistolet avec tuyau spiralé, polyamide, ø8x6, PN max. 10 bar, 5, 0m

Réf.: 159860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159860
EAN / GTIN 4047322644853
Réf. fabricant 159860
Article hors catalogue L00970 138683
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit pistolet à tuyau spiralé, polyamide, ø tuyau 8x6, température du fluide/température ambiante. -10 °C à 50 °C, PN max. 10 bar, max. 5, 0 avec kit de tuyaux prêt à l’emploi, composé d’un tuyau spiralé en polyamide, d’un pistolet de soufflage en aluminium moulé sous pression nickelé, d’un raccord rapide intégré NW 7, 2 et d’un embout NW 7, 2.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Polyamide (tuyau spiralé)
  • Ø du tuyau: 8x6 mm
  • corps du pistolet: Aluminium moulé sous pression nickelé
  • Longueur de travail max.: 5,0 m
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température maximale du fluide: 50 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 50 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C