Raccord coudé, Ø extérieur du tube 10 mm, acier zingué, 100 bar

Réf.: 159739
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159739
EAN / GTIN 4047322643276
Réf. fabricant 159739
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé, Ø extérieur du tube 10 mm, PN bar 100, SW1 17, SW2 14, acier zingué. Raccord coudé, version très légère

Caractéristique(s):

  • L1: 27,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 17 mm
  • Ouv. de 2: 14 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 10 mm