Raccord droit, Ø extérieur du tube 10 mm, acier zingué, PN bar 630

Réf.: 159713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159713
EAN / GTIN 4047322643436
Réf. fabricant 159713
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit, Ø extérieur du tube 10 mm, PN bar 630, SW1 22, SW2 19, acier zingué. Raccord droit, version lourde

Caractéristique(s):

  • L1: 49,0 mm
  • PN: 630 bar
  • Ouv. de 1: 22 mm
  • Ouv. de 2: 19 mm
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 10 mm