Raccord vissé droit, 1 5/16 UNF extérieur, Ø tube 28, acier zingué

Réf.: 159685
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159685
EAN / GTIN 4047322643153
Réf. fabricant 159685
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, 1 5/16-12 UNF extérieur, Ø extérieur du tube 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 41, acier zingué, filetage UNF. Raccord à visser droit, filetage extérieur UNF, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv. de 1: 41 mm
  • Ouv. de 2: 41 mm
  • Filetage: UNF 1 5/16-12 AG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 28 mm