Raccord vissé droit, G 3/8 extérieur, Ø tube 6, acier zingué

Réf.: 159563
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159563
EAN / GTIN 4047322641937
Réf. fabricant 159563
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, G 3/8 extérieur, Ø extérieur du tube 6 mm, PN bar 315, SW1 14, SW2 22, acier zingué.

Caractéristique(s):

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 14 mm
  • Ouv. de 2: 22 mm
  • Filetage: G 3/8 mâle
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm