Raccord vissé droit, M18 extérieur, Ø tube 15, acier galvanisé

Réf.: 159544
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159544
EAN / GTIN 4047322641746
Réf. fabricant 159544
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord vissé droit, M18x1, 5 extérieur, Ø extérieur du tube 15 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 24, acier zingué, étanchéité souple. Raccord à visser droit, filetage extérieur métrique, étanchéité souple, version légère

Caractéristique(s):

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 24 mm
  • Filetage: M18x1,5 AG
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm