Clapet anti-retour, G1/2 extérieur, tube Ø 18 mm, PN max. 160, acier galvanisé

Réf.: 159471
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159471
EAN / GTIN 4047322641012
Réf. fabricant 159471
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G1/2 extérieur, bague coupante filetée, Ø extérieur du tube 18, PN max. 160, SW1 32, SW2 36, SW3 36, acier galvanisé, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens d’écoulement filetage vers la bague coupante, filetage extérieur cylindrique, exécution légère

Caractéristique(s):

  • L1: 66,0 mm
  • PN: 160 bar
  • Ouv. de 1: 32 mm
  • Ouv. de 2: 36 mm
  • Ouv. de 3: 36 mm
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 18 mm