Clapet anti-retour, G1/2 extérieur, tube Ø 15 mm, PN max. 250, acier galvanisé

Réf.: 159470
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159470
EAN / GTIN 4047322641005
Réf. fabricant 159470
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G1/2 extérieur, bague coupante filetée, Ø extérieur du tube 15, PN max. 250, SW1 27, SW2 32, SW3 27, acier galvanisé, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens d’écoulement filetage vers la bague coupante, filetage extérieur cylindrique, exécution légère

Caractéristique(s):

  • L1: 60,5 mm
  • PN: 250 bar
  • Ouv. de 1: 27 mm
  • Ouv. de 2: 32 mm
  • Ouv. de 3: 27 mm
  • Filetage: G 1/2
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 15 mm