Clapet anti-retour, G1/4 extérieur, tube AØ 10 mm, PN max. 250, acier galvanisé

Réf.: 159452
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 159452
EAN / GTIN 4047322640824
Réf. fabricant 159452
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Clapet anti-retour, G1/4 extérieur, à bague de serrage, Ø extérieur du tube 10, PN max. 250, SW1 19, SW2 22, SW3 24, acier zingué, pression d’ouverture:0, 8-1, 2 bar . Clapet anti-retour, sens de passage Bague coupante sur le filetage, filetage mâle cylindrique, exécution légère

Caractéristique(s):

  • L1: 53,0 mm
  • PN: 250 bar
  • Ouv. de 1: 19 mm
  • Ouv. de 2: 22 mm
  • Ouv. de 3: 24 mm
  • Filetage: G 1/4
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 10 mm